Cleşte cu vârf lat, polizat, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 710100 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
737 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu vârf teşit
Material Oţel special pentru scule
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 160 mm
Lungimea fălcilor/gurii 30 mm
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Cu arc deschidere da
Forma fălcilor/gura plat
Execuția obrajilor/gurii șlefuit
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Culoarea roşu; negru
Material, mâner plastic acoperit
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 710100 160
EAN / GTIN 4003773033882
Număr producător 20 01 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu fălci scurte, solide (plate). Fălci striate în interior.
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.