Laposfogó, polírozott 160 mm

Cikkszám: 710100 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 30 mm
Pofaalak lapos
Szabvány DIN ISO 5745
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete feketére foszfátozott, fej polírozott
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 710100 160
EAN / GTIN 4003773033882
Gyártó száma 20 01 160

Leírás

Kivitel:

Rövid, erős pofákkal (lapos). Belül recézett pofák.
Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.