{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu vârf teşit | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 28 mm | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Execuția obrajilor/gurii | șlefuit | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 710100 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773014454 | |
| Număr producător | 20 01 140 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |