{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Replių tipas | Plokščios replės | |
| Apdirbama medžiaga | įrankinis specialus plienas | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | tiesus | |
| Visas ilgis L | 140 mm | |
| Ilgis žiaunsos / veržliaraktis | 28 mm | |
| Paviršius | poliruot.; su antikorozine danga | |
| Su atidarymo spyruokle | taip | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | plokščios formos | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | grublėt. | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Medžiaga, rankena | dengt. plastiku | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | plokščios / apvalios replės | |
| Gamybos metodas | grūdint. alyva; kaldint. štampuojant | |
| Standartas | DIN ISO 5745 | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 710100 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773014454 | |
| Gamintojo numeris | 20 01 140 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |