Descriere:
Măștile antiparticule 3M™ VFlex™ oferă protecție respiratorie de unică folosință, la un preț accesibil, împotriva anumitor pericole legate de particule la locul de muncă. Fabricat în Europa de către 3M, VFlex™ oferă protecție fiabilă de la un brand de încredere. Fabricată din materiale filtrante dezvoltate de 3M, cu pliuri în formă de V care se extind pentru a mări suprafața și a reduce astfel rezistența la respirație, adaptându-se mișcărilor feței pentru a facilita vorbirea. VFlex™ este disponibil în două dimensiuni, potrivite pentru o gamă largă de forme faciale, și poate fi pliat în plan într-un ambalaj individual, pentru o depozitare practică și igienică.
Avantaj:
- Mască antiparticule economică, de unică folosință
- Pliurile în formă de V se extind pentru a mări suprafața și a reduce astfel rezistența la respirație, adaptându-se mișcărilor feței pentru a facilita vorbirea
- Bareta nazală reglabilă asigură o etanșare personalizată și sigură
- Limbele laterale îi permit purtătorului să-și așeze mai ușor masca de protecție respiratorie pe față
- Spațiu interior spațios, cu finisaje confortabile
- Disponibile în variantele FFP2 (cu și fără supapă de expirație) și FFP3 cu supapă de expirație
- Compatibil cu numeroase produse 3M de protecție a ochilor și auditivă
- Disponibil în 2 mărimi
- Pliat plat într-un ambalaj individual, pentru o depozitare practică și igienică
- Alegerea corectă, precum și instruirea cu privire la produs, la utilizarea și întreținerea corespunzătoare a acestuia sunt esențiale pentru protejarea purtătorului împotriva anumitor substanțe nocive din aer.
- În cazul în care utilizatorul nu respectă toate instrucțiunile de utilizare a acestor produse de protecție respiratorie și/sau nu poartă corect produsul pe toată durata expunerii, acest lucru îi poate afecta sănătatea, putând duce la afecțiuni grave sau care pot duce la pericol de moarte, respectiv la invaliditate permanentă.