• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Mascarilla antipartículas 3M™ VFlex™, FFP2, sin válvula, S (pequeña), 9152ES

Número de artículo: 7100349936
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 1000 unidades
  • Pasos del pedido: 1000 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100349936
EAN / GTIN 50068060858707
Número del fabricante 7100349936
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las mascarillas antipartículas 3M™ VFlex™ ofrecen una protección respiratoria desechable y económica contra determinados riesgos relacionados con las partículas en el lugar de trabajo. Fabricado en Europa por 3M, VFlex™ ofrece una protección fiable de una marca de confianza. Fabricada con materiales filtrantes desarrollados por 3M en pliegues en forma de V que se expanden para aumentar la superficie y reducir así la resistencia respiratoria, y se adaptan a los movimientos faciales para facilitar el habla. VFlex™ está disponible en dos tamaños, adecuados para una gran variedad de rostros, y se puede plegar en plano dentro de su envase individual para guardarlo de forma práctica e higiénica.

Ventaja:

  • Mascarilla antipartículas económica de un solo uso
  • Los pliegues en forma de V se expanden para aumentar la superficie y reducir así la resistencia respiratoria, y se adaptan a los movimientos faciales para facilitar el habla
  • La barra nasal ajustable garantiza un ajuste seguro y personalizado
  • Las lengüetas laterales facilitan al usuario la colocación de la máscara de protección respiratoria en la cara
  • Interior espacioso con un revestimiento interior cómodo
  • Disponible en FFP2 (con y sin válvula de exhalación) y FFP3 con válvula de exhalación
  • Compatible con numerosos productos de protección ocular y auditiva de 3M
  • Disponible en 2 tamaños
  • Plegados en plano en un embalaje individual para un almacenamiento práctico e higiénico
  • La elección adecuada, así como la formación sobre el producto y su correcta aplicación y mantenimiento, son fundamentales para proteger al usuario frente a determinadas sustancias nocivas presentes en el aire.
  • Si el usuario no sigue todas las instrucciones de uso de estos productos de protección respiratoria y/o no lleva correctamente el producto completo durante todo el tiempo de exposición, esto puede afectar a su salud y provocar enfermedades graves o potencialmente mortales, o incluso una discapacidad permanente.