Bandă 3M™ Durable Floor Marking 971L, roșie, 50,8 mm x 33 m, 0,43 mm, ambalată individual în ambalaj convenabil

Cod articol.: 7100333353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc de sinteză
Capacitate de întindere 250 %
Rezistența la tracțiune 298 N/mm
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Fixare; Znakowanie
Caracteristici Rezistent la abraziune; odporny na rozerwanie; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 33 m
Concentrație S 0,49 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100333353
EAN / GTIN 00068060006981
Număr producător 7100333353
L-Număr 083639 RED
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă rezistentă 3M™ Strong Floor Marking Tape 971L a fost concepută special pentru a fi utilizată în zonele supuse celor mai dificile sarcini. Culorile sale rămân puternice chiar și după abraziune grea, cum ar fi paleții și echipamentele grele. Materialul de suport durabil este plat și nu se rostogolește, astfel încât marginile nu se umflă și, prin urmare, afectează durata de viață a benzii de marcare a podelei. Adezivul din cauciuc asigură o aderență puternică pe podele, dar poate fi îndepărtat într-o singură bucată, chiar și după o durată lungă de viață. Această bandă de marcare a podelei este ideală pentru inițiativele 5S/6S pentru producția slabă și este disponibilă într-o varietate de culori și lățimi de până la 61 cm. Aplicații posibile marcarea pardoselilor în zone industriale sau de depozitare cu trafic intens, inclusiv zone cu paleți și echipamente grele

Caracteristică:

  • Culoarea: Negru, alb, roșu, galben, albastru, portocaliu
  • Grosime totală [mm]: 0,490
  • Material de bază: PVC
  • adeziv: Răşină cauciucată
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 10,3
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 298
  • Alungire la rupere: 250%
  • Domeniu termic de utilizare: 4 °C până la 49 °C

Avantaj:

  • Construcție durabilă: Materialul de suport durabil din vinil este ideal pentru zonele cu trafic ridicat
  • Eliminare fără reziduuri: Adezivul unic din cauciuc asigură o aderență puternică, dar permite îndepărtarea fără reziduuri
  • Marcați calea: Construcția de hârtie de protecție poate oferi linii clare, drepte atunci când poziționați banda.
  • De asemenea, permite perforarea formelor, cum ar fi săgețile
  • Culoare durabilă de semnal înalt: Culoarea materialului purtător, care poate fi îndepărtată cu ușurință și fără a lăsa reziduuri, își păstrează puterea de semnal chiar și sub uzură ridicată și stres puternic
  • Ideal pentru producția Lean: Utilizați codificarea culorilor pentru a organiza și optimiza depozitele, fabricile și centrele de distribuție în conformitate cu principiile moderne 5S / 6S.