{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Film PVC | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Extensibilité | 250 % | |
| Résistance à la traction | 298 N/mm | |
| Support présent | oui | |
| Domaine d’application | Extérieur; substrats lisses | |
| Type d’application | Fixer; marquage | |
| Caractéristiques | résistance à l’abrasion; résistant au déchirement; résistant aux intempéries | |
| Longueur | 33 m | |
| Epaisseur | 0,49 mm |
| Référence article | 7100333353 | |
| EAN / GTIN | 00068060006981 | |
| Réf. fabricant | 7100333353 | |
| Article hors catalogue | 083639 RED | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |