Folie retroreflectorizantă 3M™ Scotchlite™ 680CR-14 E, portocalie, 1220 mm x 22,86 m

Cod articol.: 7100332136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie 680
Denumirea producătorului 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680; 680CR
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 22,86 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 7100332136
EAN / GTIN 00076308437411
Număr producător 7100332136
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Seria de filme retroreflectorizante 3M™ Scotchlite™ 680 este ideală pentru marcarea vehiculelor comerciale și a vehiculelor din transportul public.

Avantaj:

  • Oferă vizibilitate non-stop (retroreflectorizant)
  • Conducte de aerisire pentru instalare grafică rapidă și ușoară, fără bule
  • Adeziv activat sub presiune pentru alunecare și lipire ușoară
  • Detașabil cu căldură și/sau substanțe chimice
  • Recomandat pentru vehicule comerciale, grafică pe șine și autobuze, grafică pe semne, benzi și poate fi perforat în autocolante și forme pentru anumite zone.
  • Până la 9 de ani se așteaptă la o viață utilă
  • Disponibil în mai multe culori
  • Pentru suprafețe verticale, plane, curbate sau canelate, cu sau fără nituri