Bandă adezivă 3M™ VHB™ RP+040GP, gri, 1120 mm x 66 m, 0,4 mm

Cod articol: 7100329461
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7100329461
EAN / GTIN 04064035169381
Număr producător 7100329461
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile adezive 3M™ VHB™ RP+ sunt realizate dintr-un adeziv acrilic cu efect de lungă durată și proprietăți viscoelastice. Aceasta este o bandă adezivă dublă de înaltă performanță, cu aderență extrem de ridicată la diferite materiale, cum ar fi aluminiu, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, compozite, materiale plastice, acrilat, policarbonat și ABS. Aceste curele de asamblare oferă o rezistență excelentă la forfecare, adaptabilitate, aderență și rezistență la temperatură. Banda adezivă este utilizată într-o gamă largă de aplicații, inclusiv transport, construcții de echipamente și construcții, soluții de semnalizare și afișare, precum și aplicații industriale generale. Banda adezivă 3M™ VHB™ aderă rapid, ferm și permanent la o gamă largă de materiale. Visați, proiectați, livrați – cu familia de benzi adezive 3M™ VHB™ din familia RP+, benzile adezive 3M™ VHB™ prezintă un adeziv acrilat modificat pe ambele părți ale unui miez adeziv adaptiv din spumă. Aceste benzi 3M™ VHB™ sunt caracterizate prin combinația de rezistență, adaptabilitate și rezistență adezivă. Prin urmare, ele sunt deosebit de puternice. Benzile adezive aderă deosebit de bine la materialele plastice cu energie de suprafață mai mare și medie, metale și sticlă. Utilizați această bandă adezivă pentru montarea elementelor de rigidizare pe panouri și semnalizare și pentru fixarea treptelor decorative pentru ferestre.

Avantaj:

  • Rapid și ușor de a crea un compus durabil, cu rezistență ridicată și durabilitate lungă
  • Această bandă este gri și de 0,4 mm (16 mil) grosime pentru o varietate de scopuri.
  • Are un miez de spumă acrilică adaptabil și oferă o bună rezistență adezivă într-o varietate de aplicații.
  • Îmbinarea aproape invizibilă asigură suprafețe omogene

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă