3M™ VHB™ lepilni trak RP+040GP, siv, 1120 mm x 66 m, 0,4 mm

Št. art.: 7100329461
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100329461
EAN/GTIN 04064035169381
Številka proizvajalca 7100329461
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Naše lepilne trakove 3M™ VHB™ RP+ so izdelane iz akrilnega lepila z dolgotrajnim učinkom in viskoelastičnimi lastnostmi. To je visokozmogljiv dvostranski lepilni trak z izjemno visokim oprijemom na različne materiale, kot so aluminij, nerjavno jeklo, pocinkane jeklo, kompoziti, plastika, akrilat, polikarbonat in ABS. Ti montažni jermeni nudijo odlično strižno trdnost, prilagodljivost, oprijem in temperaturno odpornost. lepilni trak se uporablja v številnih aplikacijah, vključno s transportom, opremo in oblikovanjem, rešitvami za označevanje in prikaz ter splošnimi industrijskimi aplikacijami. 3M™ VHB™ lepilni trak se hitro, trdno in trajno oprime najrazličnejših materialov. Sanjajte, oblikujte, podajte – z družino RP+ lepilnih trakov 3M™ VHB™ družina lepilnih trakov RP+ 3M™ VHB™ ima modificirano akrilatno lepilo na obeh straneh prilagodljivega jedra lepilne pene. Za te trakove 3M™ VHB™ je značilna kombinacija trdnosti, prilagodljivosti in lepilne trdnosti. Zato so še posebej močni. Lepilni trakovi se še posebej dobro prilepijo na plastiko z višjo in srednjo površinsko energijo, kovinami in steklom. Uporabite to lepilni trak za pritrditev ojačitev na plošče in oznake ter za namestitev okrasnih oknih.

Prednosti:

  • Hitro in enostavno ustvariti trajno spojino z visoko trdnostjo in dolgo obstojnostjo
  • Ta lepilni trak za različne namene je siva in debela 0,4 mm (16 mil).
  • Ima prilagodljivo jedro iz akrilne pene in zagotavlja dobro lepilno trdnost v različnih aplikacijah.
  • Skoraj nevidno spajanje zagotavlja homogene površine

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico