{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Flexible Diamond Hand Lap 6200J | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Material abraziv lățime | 57,15 mm | |
| Material abraziv lungime | 95,25 mm | |
| Disc purtător | Material spongios | |
| Suport de material abraziv | Material spongios | |
| Culoarea | verde | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bloc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Dimensiunea boabelor (micrometri) | 250 µm | |
| Recomandat pentru material | Granit; Carbură | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Fără vibrații |
| Cod articol | 7100323485 | |
| EAN / GTIN | 00068060666895 | |
| Număr producător | 7100323485 | |
| L-Număr | L01130 113017 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |