{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Flexible Diamond Hand Lap 6200J | |
| Contenido | 10 ud. | |
| Anchura del abrasivo | 57,15 mm | |
| Longitud del abrasivo | 95,25 mm | |
| Plato portante | Espuma | |
| Soporte del abrasivo | Espuma | |
| Color | verde | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Bloque de rectificado | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Tamaño de grano (micrómetros) | 250 µm | |
| Para material | Granito; Metal duro | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con pocas vibraciones |
| Número de artículo | 7100323485 | |
| EAN / GTIN | 00068060666895 | |
| Número del fabricante | 7100323485 | |
| Número L | L01130 113017 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |