3M™ Film réfléchissant prismatique pour impression numérique Engineer Grade 3430 Blanc (1220 mm x 45.7 m)

Réf.: 7100321126
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430
Référence fabricant 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430
Emballage Carton
Directive / Marquage marquage CE
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,22 m
Longueur film 45,7 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100321126
EAN / GTIN 08887862978317
Réf. fabricant 7100321126
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Elle répond aux exigences de couleur et de performance de la norme EN 12899-1:2007 Classe RA1.
  • Le film réfléchissante prismatique 3M™ Engineer Grade Série 3430 est approuvée pour la fabrication de faces de panneaux de signalisation avec des Évaluations techniques européennes (European Technical AssessmentsETA)
  • La technologie d'optique rétroréfléchissante prismatique de 3M, fiable et éprouvée, a été portée au niveau de la Classe RA1, où le besoin de bonnes performances rencontre l'économie
  • Meilleure luminosité diurne et nocturne que film rétroréfléchissant microbille de classe 1
  • Meilleur pour l'environnement.
  • Le processus de fabrication de la feuille prismatique de qualité ingénieur réduit considérablement les émissions de COV, la consommation d'énergie et les déchets par rapport à la film rétroréfléchissant microbille de classe 1
  • Disponible dans toutes les couleurs standard de la signalisation routière

Recommandation(s):

  • Panneaux de signalisation non critiques
  • Enseignes commerciales
  • Panneaux de nom de rue