Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8910

Cod articol.: 7100317630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8910
Denumirea producătorului 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8910
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Tip produs Folie de protecţie
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistenţă la apă
Reutilizabil(ă) ja
Rezistență la temperaturi de până la 60 °C

Identificare și clasificare

Cod articol 7100317630
EAN / GTIN 04710367750079
Număr producător 7100317630
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8910 ajută la îmbunătățirea vizibilității în condiții de lumină scăzută și pe timp de noapte. Acesta a fost special dezvoltat pentru îmbrăcăminte de protecție cu impact redus, cum ar fi uzura de lucru și de lucru, precum și uzura de agrement și accesorii. Materialul strălucește alb când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale de vizibilitate ridicată, cum ar fi ISO 20471, și depășește cu mult nivelurile minime de reflecție necesare la cel mai înalt nivel de performanță, îmbunătățind considerabil vizibilitatea oamenilor. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite 8910 este fabricat din margele de sticlă de înaltă precizie oglindite lipite de un material durabil 65% poliester / 35% bumbac. Produsul este lavabil în rufele de uz casnic la 60 ° C (50 cicluri conform ISO 6330-6N). De asemenea, este posibilă curățarea uscată (20 cicluri conform ISO 3175-2). Din 1939, 3M a fost pionierul domeniului retroreflecției. De atunci, ne străduim să facem lumea un loc mai sigur și mai vizibil pentru toți.

Avantaj:

  • Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
  • O bună washability în rufele de uz casnic la 60 ° C.
  • Potrivit pentru utilizarea pe țesături sensibile care pot fi curățate numai chimic