{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchlite™ Reflective Material 8910 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8910 | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Material Folie | Polypropylen (PP) | |
| Eigenschaften | wasserbeständig | |
| Wiederverwendbar | ja | |
| Temperaturbeständig bis | 60 °C |
| Artikelnummer | 7100317630 | |
| EAN / GTIN | 04710367750079 | |
| Herstellernummer | 7100317630 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |