• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Hi-Flex Schuurspons, A/O Fine, Brown, 120 mm x 98 mm x 13 mm, 2-Sided

Artikelnummer: 7100309356
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 144 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 144 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100309356
EAN/GTIN 04064035123369
Nummer fabrikant 7100309356
L-nummer L01130 111156
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krijg een flexibele en duurzame spons met 3M™ Hi-Flex spons. Onze sponzen zijn gecoat op twee oppervlakken en zijn verkrijgbaar in verschillende variëteiten. Ze kunnen gewassen en hergebruikt worden.

Voordeel:

  • Tweezijdig gecoat
  • Flexibel
  • Duurzaam
  • Kan worden afgespoeld voor hergebruik

Advies:

  • Voor handslijpen