Șnur anti-cădere 3M™ Protecta®, chingă elastică, un singur fir, 2,00 m, AE5220SAA

Cod articol.: 7100309283
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Protecta
Denumirea producătorului 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Lungimea benzii 2.000 mm
Material Curea Poliamidă
Tip produs Absorbante de şoc
Bandă da
Cu carabină da
Standard EN 355

Identificare și clasificare

Cod articol 7100309283
EAN / GTIN 03660570031377
Număr producător 7100309283
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ Protecta® Lane de absorbție a impactului pentru o gamă largă de aplicații. Realizat din chingi durabile și rezistente la abraziune, cu o gamă largă de tipuri de conectare, lungimi și fire diferite, vă puteți baza pe 3M™ Protecta® dacă sunteți în căutarea unei soluții adecvate.

Avantaj:

  • Utilizați șnururile 3M™ Protecta® care absorb căderea pentru a le combina cu un ham 3M™ de blocare a căderii, ca parte a unui sistem complet de protecție împotriva căderii
  • Etichetele protejate rămân lizibile și intacte pe toată durata de viață a produsului
  • Certificat ce conform standardului EN 355
  • Șnurul absorbant de energie absoarbe în siguranță căderea și reduce impactul asupra corpului
  • Versiunea de sudură este fabricată din material rezistent la foc Nomex®/Kevlar® pentru a proteja amortizorul de arsuri.