Longe d'absorption d'énergie 3M™ Protecta®, sangle élastique, sangle de jambe simple, 2,00 m, AE5220SAA

Réf.: 7100309283
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Protecta
Référence fabricant 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Longueur sangle 2 000 mm
Matériau sangle Polyamide
Type de produit amortisseur de chutes
Ruban oui
Avec mousqueton oui
Norme EN 355

Identification et classification

Référence article 7100309283
EAN / GTIN 03660570031377
Réf. fabricant 7100309283
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Longe d'absorption d'énergie 3M™ Protecta® pour une grande variété d'utilisations. Conçue à partir de sanglage durable et résistant à l'abrasion avec une gamme de types de connexion, de longueurs et de nombre de longes, vous pouvez compter sur 3M™ Protecta® pour une solution adaptée.

Avantage(s):

  • Utilisez les longes d'absorption d'énergie 3M™ Protecta® avec un harnais antichute 3M™ dans le cadre d'un système antichute complet
  • Les étiquettes d'identification couvertes restent lisibles et intactes pendant toute la durée de vie du produit
  • Certifié CE conforme à la norme EN355
  • La longe antichute d'absorption d'énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l'impact sur votre corps
  • La version pour soudeurs est fabriquée à partir de sanglage en fibre Nomex® / Kevlar® résistant au feu pour protéger la bande antichoc contre les brûlures