Folie de protecție a vopselei Scotchgard™ Pro Series 200, 20030M, fără protecție de suprafață, 762 mm x 30,48 m

Cod articol.: 7100308682
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200
Tip produs Folie de protecţie
Lungimea foliei 30,48 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; rezistent la uzură
Transparență 100 %
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100308682
EAN / GTIN 00638060980170
Număr producător 7100308682
L-Număr L01130 113420
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Conceput pentru a proteja vopseaua auto și alte suprafețe sensibile ale vehiculului de așchii de piatră, zgârieturi, daune provocate de insecte, gudron rutier, rășină, pete de fluide ale vehiculului și condiții meteorologice exterioare, inclusiv radiații ultraviolete dăunătoare (UV).

Avantaj:

  • Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200 este cel mai recent film de protecție a vopselei pentru a proteja vopseaua vehiculului de așchii de piatră, zgârieturi și elemente
  • Luciu ridicat, claritate excelentă și suprafață netedă cu proprietăți hidrofobe pentru îngrijire ușoară
  • Adeziv optimizat pentru repoziționare, minimizând cutele de ridicare și urmele adezive
  • Coaja de portocala
  • Scoaterea ușoară a hârtiei de eliberare
  • Căptușeala de protecție a suprafeței protejează calitatea filmului și este ușor de îndepărtat
  • Ductilitate îmbunătățită pentru instalații pe suprafețe mai mari
  • Tehnologia de auto-vindecare permite zgârieturi mai mici să dispară din cauza căldurii pe suprafața foliei
  • Instalare profesională de către procesoare certificate 3M
  • Garanție de 10 ani pentru consumatori – solicitați reprezentantului de vânzări 3M sau verificați cardul de garanție pentru detalii
  • Aprobat pentru utilizare cu Centrul de soluții și modele 3M™, un instrument tehnologic de ultimă generație, cu mii de modele de film de protecție a vopselei de înaltă calitate, care permit o instalare mai rapidă, cu mai puține pierderi – economisind timp și bani

Recomandare:

  • Protecția împotriva vopselei vehiculului