Scotchgard™ Ochranná fólie na lak Pro Series 200, 20030M, bez povrchové ochrany, 762 mm x 30,48 m

Artiklové číslo: 7100308682
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200
Druh produktu Ochranná fólie
Délka fólie 30,48 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100308682
EAN / GTIN 00638060980170
Číslo výrobce 7100308682
L-číslo L01130 113420
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Opis:

Protect automotive paint and avoid orange peel on wraps with 3M™ Paint Protection Film Pro Series 200. Our pro protection film features an optimised adhesive for repositioning, helping minimise lift lines and adhesive marks. It creates a high gloss finish with a smooth top surface that has hydrophobic features for easy maintenance. The self-healing formula enables minor scratches to disappear when heat is applied to the film surface. It protects vehicle surfaces from stone chips, scratches, bug damage, road tar, stains, automotive fluid stains and punishing outdoor weathering including harsh ultraviolet (UV) radiation. It comes with a 10 year warranty.

Zaleta:

  • Paint protection film designed to protect vehicle paint from rock chips, scratches and the elements
  • High gloss finish with excellent clarity and a smooth top surface with hydrophobic features for easy maintenance
  • Optimised adhesive for repositioning, minimising lift lines and adhesive marks
  • Low orange peel
  • Simple release liner removal
  • Cap sheet layer helps protect the films quality and is easily removed
  • Ability to stretch for bulk installations
  • Self-healing technology to remove minor scratches or marks with heat applied to the film surface
  • Professionally installed by 3M authorised installers
  • Comes with a 10-year warranty
  • Approved to be used with 3M™ Pattern and Solutions Centre, an advanced cutting-edge technology tool with thousands of quality tested paint protection film patterns to help install faster and with less waste – saving you time and money

Zalecenie:

  • Vehicle paint protection

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku