Execuţie:
Marca: Xtract™
Culoare: violet
Industrii: Pregătirea vopselelor // MRO // Vehicule speciale // Marină // Reparații de caroserie și vopsitorie // Industrie generală // Industria lemnului // Tâmplărie // Transport și trafic // Transporturi feroviare // Militar // Construcții // Aviație // Materiale compozite // Transport și echipamente grele.
Forma produsului: Disc
Descriere:
Colectarea prafului se întâlnește cu performanța de tăiere de top a discului abraziv 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W. Acest disc de șlefuire premium cu ochiuri de plasă prezintă un model unic de șlefuire pe un suport de plasă care permite o șlefuire practic fără praf cu tehnologia legendară de precizie 3M™. Veți prelucra mai multe piese per disc cu mai puțin praf în mediul înconjurător, crescând productivitatea fără a compromite sănătatea lucrătorilor.
Caracteristică:
Discul de șlefuire cu grilă premium permite o șlefuire practic fără praf
Granulația de precizie 3M™, dispusă într-un model unic, asigură o rată de îndepărtare de top în industrie și o durată de viață lungă
Face parte din seria 3M Xtract™, cea mai bună performanță în materie de îndepărtare a prafului și performanță
Permite un mediu de lucru mai curat decât discurile perforate tradiționale
Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv pentru îndepărtarea materialului și prelucrarea fină
Material scai pe partea din spate pentru înlocuirea rapidă și ușoară a discului
Disponibil într-o gamă de grade de la 80+ la 320+