3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de malla 710W, 68541, 220+, 225 mm x NH

Número de artículo: 7100293350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 150 Piezas
  • Pasos del pedido: 150 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100293350
EAN / GTIN 04064035086343
Número del fabricante 7100293350

Descripción

Ejecución:

Brand: Xtract™
Color: Color: Morado
Industrias: Preparación de pintura // MRO // Vehículos especiales // Marina // Reparación de colisiones // Industria general // Carpintería // Transporte // Ferrocarril // Militar // Edificación y construcción // Industria aeroespacial // Composite // Transporte y equipamiento pesado
Forma de producto: Disco

Descripción:

La extracción de polvo acompaña a la velocidad de corte líder en los procesos de lijado con el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Este disco de lijado de calidad premium presenta un patrón abrasivo único sobre un soporte de malla que permite un lijado prácticamente libre de polvo, con la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M™. Cada disco podrá lijar un mayor número de piezas con menos cantidad de polvo, aumentando su productividad sin perjudicar la salud de los trabajadores.

Característica:

El disco de malla de primera calidad permite un lijado prácticamente sin polvo
El grano con forma precisa de 3M™ dispuesto en un patrón único ofrece una tasa de corte líder en el sector y una larga vida útil
Parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
Permite disfrutar de un entorno de trabajo más limpio que los discos tradicionales con orificios de extracción de polvo
Soporte Hookit™ que permite cambiar los discos de manera rápida y sencilla
Ideal para una gran variedad de sustratos y aplicaciones, incluida la eliminación de material y el acabado fino
Está disponible en varios granos, desde 80+ hasta 320+