3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc de șlefuit 737U, 150 mm, multihole, 220+, 51423

Cod articol.: 7100273613
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăți
  • Pași de comandă: 250 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7100273613
EAN / GTIN 04064035034191
Număr producător 7100273613
L-Număr L01130 110831
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discurile de șlefuit 3M™ Cubitron™ II pentru a îndepărta vopseaua, a măcina umplutura, a mătura zonele marginilor și chiar a îndepărta structura suprafeței straturilor transparente și a pregăti zonele de tranziție. 3M a proiectat discurile de rectificat 3M™ Cubitron™ II pentru a oferi o îndepărtare superioară și o durată lungă de viață în timpul acestor pași esențiali în procesul de reparare a caroseriei. Acestea dispun de tehnologia de granule de precizie 3M™. Această granulație abrazivă în formă triunghiulară oferă o îndepărtare cu 30% mai mare și o durată de viață cu cel puțin 30% mai mare decât abrazivii ceramici convenționali. Cu gama sa largă de dimensiuni de granulație disponibile, acest disc este ideal pentru numeroase operații de șlefuire în reparații auto. Produsele Cubitron™ II au ridicat șina pentru abrazivi puternici. Perforarea cu mai multe găuri a discului nostru de șlefuit asigură o extracție excelentă a prafului și, astfel, contribuie la o rată de îndepărtare și mai mare și la o durată de viață mai mare. Discurile de măcinare 3M™ Cubitron™ II pot fi atașate la o placă de susținere cu fixare cu scai și apoi îndepărtate cu ușurință și curat de acolo. În plus, acestea pot fi reutilizate pe întreaga durată de viață a abrazivului. Atunci când este utilizat cu un disc de rectificare a mașinii 3M™, nu este necesar să aliniați orificiile din disc cu orificiile din discul de susținere. Acest lucru permite schimbări rapide, ușoare și convenabile ale ferestrelor.

Avantaj:

  • Dispune de tehnologia 3M™ Precision Grain, care oferă o îndepărtare cu cel puțin 30% mai rapidă și o durată de viață a sculei cu 30% mai mare decât alte abrazive ceramice tradiționale datorită granulelor sale abrazive în formă triunghiulară
  • Granulația extrem de ascuțită, formată cu precizie, oferă o durată de viață mai lungă decât abrazivii ceramici convenționali
  • Suprafețele de tăiere mai ascuțite înseamnă o presiune de șlefuire mai mică
  • Perforația cu orificii multiple asigură o extracție excelentă a prafului
  • 3M™ Hookit™ fixare cu scai permite schimbarea rapidă a discului
  • Discurile de măcinare oferă o durată lungă de viață, o îndepărtare puternică și sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni de granulație