3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 220+, 51423

Número de artículo: 7100273613
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 unidades
  • Pasos del pedido: 250 unidades
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
Número de artículo 7100273613
EAN / GTIN 04064035034191
Número del fabricante 7100273613
Número L L01130 110831
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice los discos abrasivos 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U para eliminar pintura, dar forma a la masilla, realizar un rebordeado fino, la preparación final antes de la imprimación o incluso la eliminación de la estructura superficial de los barnices y la preparación de las zonas de homogeneización. 3M ha desarrollado los discos abrasivos 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U para un corte superior y una larga vida útil del disco durante estas etapas clave en la reparación de carrocerías de automóviles. Cuenta con la tecnología de grano PSG 3M™. Este grano triangular corta un 30 % más rápido y dura al menos un 30 % más que los abrasivos cerámicos tradicionales. Con su amplia gama de calidades disponibles, el disco es ideal para muchas aplicaciones de lijado en la reparación de carrocería. Los productos Cubitron™ II han elevado el listón en cuanto a abrasivos de alto rendimiento. La combinación con el patrón multiagujero de nuestro disco abrasivo ofrece una extraordinaria extracción del polvo, lo cual aumenta aún más la velocidad de corte y la vida útil del disco. Los discos abrasivos 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U se colocan en un plato para discos de tipo gancho y bucle. Se pueden retirar de forma limpia y sencilla y reutilizar varias veces para ampliar la vida útil del abrasivo. Cuando se utilizan con un plato 3M™ Clean Sanding, los orificios del disco no requieren alineación con los orificios del plato, lo que hace que el cambio de los discos sea rápido, fácil y cómodo.

Ventaja:

  • Cuenta con grano PSG 3M™ triangular, que corta al menos un 30 % más rápido y dura como mínimo un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
  • Grano PSG extremadamente afilado que proporciona una vida útil más larga que los abrasivos cerámicos convencionales
  • Gracias a la superficie de corte más afilada se requiere menos presión
  • El patrón multiagujero proporciona una extraordinaria extracción del polvo
  • El enganche 3M™ Hookit™ facilita el cambio rápido de los discos
  • Disco abrasivo de larga duración y corte rápido disponible en una amplia gama de granos