Descriere:
Spuma de densitate medie oferă o anumită adaptabilitate pentru etapele ulterioare ale șlefuirii suprafețelor. Și datorită sistemului de schimbare rapidă 3M™ Hookit™, beneficiați de un atașament cu cârlig care vă permite să schimbați și să reutilizați rapid discurile și să le optimizați durata de viață. Folosind un aspirator de praf și un disc de șlefuire 3M Xtract™, praful este îndepărtat de suprafața de șlefuire prin găurile și canalele cu design unic, împiedicând înfundarea discului, crescând productivitatea și asigurând un mediu de lucru mai curat. Discul de șlefuire are filete externe care sunt compatibile cu o șlefuitoare orbitală sau orbitală aleatorie. Perforația noastră patentată cu mai multe găuri, împreună cu un sistem de extracție, asigură îndepărtarea prafului de pe disc, de pe piesa de prelucrat și din aer. Atunci când praful nu poate bloca muchia de tăiere a abrazivilor, discurile de hârtie abrazivă asigură o îndepărtare mai puternică și mai rapidă. Discurile 3M Xtract sunt proiectate pentru o extracție optimă a prafului, astfel încât reducerea cantității de praf este acum mai ușoară ca niciodată. Utilizați acest disc împreună cu un tampon de suport 3M Xtract și o șlefuitoare orbitală aleatorie cu extragere a prafului (ambele vândute separat) pentru a asigura extragerea optimă a prafului. Perforația multi-găuri patentată de pe produsele noastre 3M Xtract îndepărtează praful mai rapid decât produsele cu cinci sau șase găuri. Acest design al găurilor nici măcar nu trebuie să fie aliniat cu găurile plăcuței de suport (care se atașează la șlefuitorul orbital aleatoriu și se vinde separat). Acest lucru permite schimbarea rapidă și ușoară a discurilor. Sistemul de schimbare rapidă 3M Hookit are un sistem de fixare cu cârlig și buclă care face ca schimbarea discurilor să fie rapidă și ușoară. Toate acestea asigură o productivitate mai mare și un consum redus de materiale. Prin reducerea cantității de praf, eficiența de îndepărtare și durata de viață a discului este semnificativ crescută. Acest lucru reduce în cele din urmă costurile de operare.
Avantaj:
- Perforația patentată 3M Xtract™ cu mai multe orificii asigură o extracție foarte bună a prafului, care previne înfundarea, crește productivitatea și asigură un mediu de lucru mai curat
- Spuma de densitate medie oferă o anumită adaptabilitate în timpul șlefuirii suprafeței
- Marginea conică este potrivită în special atunci când este necesară flexibilitatea pentru rugozirea sau amestecarea unei zone vopsite
- Firele externe sunt compatibile cu firele interne corespunzătoare ale sanderelor orbitale și excentrice (1/4-20 pentru sanderele orbitale de 3 inch sau 5/16-24 pentru sanderele orbitale de 5 inch și 6 inch)
- Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discului și optimizează durata de viață a sculei