3M Xtract™ Plato de soporte, 89409, 152 mm, duro, rojo

Número de artículo: 7100270476
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo
Alojamiento lado máquina Rosca
Grado de dureza Duro/a
Diámetro exterior 150 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100270476
EAN / GTIN 00638060894095
Número del fabricante 7100270476
Número L L51710 1665
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La espuma de densidad media aporta adaptabilidad en las últimas etapas del lijado de superficies y el estilo de accesorio 3M™ Hookit™ la facilidad de un accesorio de gancho y bucle que facilita los cambios y la reutilización del disco, lo que optimiza su vida útil. Cuando se utiliza con una aspiradora y un disco abrasivo 3M Xtract™, los agujeros y canales de diseño exclusivo permiten que el polvo salga y se aleje de la superficie de lijado para evitar embazamientos, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio. Las roscas externas del soporte de disco son compatibles con una lijadora orbital o rotorbital. Nuestro patrón multiagujero patentado combinado con una aspiradora ayuda a eliminar el polvo del disco, de la pieza de trabajo y del aire. Los discos de papel de lija cortan mejor y duran más tiempo cuando el polvo no se acumula en la superficie de corte de los abrasivos. Reducir el polvo es más fácil que nunca con los discos 3M Xtract, diseñados para una eliminación óptima del polvo. Para obtener la máxima extracción de polvo, use este disco con un soporte 3M Xtract y una lijadora rotorbital con aspiración (vendidos por separado). El patrón multiagujero patentado de nuestros productos 3M Xtract elimina el polvo a mayor velocidad que los productos de cinco o seis agujeros. Este diseño de agujeros no requiere alinearlos con el soporte (que se acopla a una lijadora rotorbital y que se vende por separado), lo que hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos. El sistema de enganche 3M Hookit utiliza un diseño de gancho y bucle que hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles. A esto se suma la mejora de la productividad y la reducción del consumo de material. La reducción del polvo aumenta drásticamente la eficiencia de corte y la vida útil del disco, lo que redunda en menos costes operativos.

Ventaja:

  • El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
  • La espuma de densidad media proporciona cierta adaptabilidad para el lijado de superficies
  • El borde cónico funciona bien cuando se necesita flexibilidad para suavizar u homogeneizar un área pintada
  • Las roscas externas son compatibles con lijadoras orbitales o rotorbitales con roscas internas similares (1/4-20 para ROS de 3 pulgadas o 5/16-24 para ROS de 5 y 6 pulgadas)
  • El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco