Ansamblu 3M™ Bandolier RAS-328 pentru RAS-ASB, 1 buc/cutie

Cod articol.: 7100265282
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100265282
EAN / GTIN 04064035007041
Număr producător 7100265282
L-Număr L01130 107793
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Sistemul de aer cu azbest 3M™ SCOTT™ ras (Respiratory Airline Supply) a fost conceput special pentru a satisface cerințele de remediere a azbestului și oferă cel mai înalt nivel posibil de protecție respiratorie. Sistemul de furtunuri de aer sub presiune cu circuit deschis este echipat cu un regulator de aer sub presiune, un furtun de alimentare cu aer cu filtru de particule integrat, o conductă de avertizare de presiune medie și un colector de furtunuri de aer. Cureaua de umăr din poliester acoperit cu PU este ușor de șters pentru curățare. Aparatul Tempest lung asigură o suprapresiune în interiorul aparatului respirator, ceea ce asigură un nivel de protecție atribuit de 2000* (atâta timp cât dispozitivul este conectat la o sursă de aer). Aparatul respirator, echipat cu un filtru respirator, permite purtătorului să intre și să părăsească zonele de lucru fără a fi nevoie să fie conectat la o sursă de aer. Când furtunul de aer este deconectat, o supapă de reținere integrată previne contaminarea furtunului. Fluierul de avertizare de pe aparatul pulmonar automat informează transportorul să comute la canistra filtrului în cazul unei defecțiuni a alimentării cu aer. Recipientul filtrului este atașat la mască cu un capac orb pentru a preveni contaminarea. Cureaua de transport care se poate șterge are o suprafață netedă, care reduce lipirea fibrei de azbest și permite decontaminarea îmbunătățită după utilizare. Filtrul de particule integrat este conectat la furtunul de aer, împiedicând pătrunderea fibrelor de pe furtun în aparatul respirator. Aprobat și certificat ce în conformitate cu EN 14593-1:2005 și AS/NZS 1716:2012. *Sub rezerva reglementărilor locale

Avantaj:

  • Conceput special pentru cerințele de remediere a azbestului
  • Ideal pentru zonele cu niveluri ridicate de contaminare
  • Cel mai înalt nivel posibil de protecție respiratorie, cu un nivel de protecție atribuit de 2000
  • Decontaminare îmbunătățită cu curea de transport wipeable și filtru de particule integrat
  • Mască respiratorie cu filtru pentru intrarea și ieșirea din zona de lucru
  • Aprobat și certificat ce în conformitate cu EN 14593-1:2005 și AS/NZS 1716:2012