Description:
Spécialement développé pour répondre aux besoins de l'industrie du désamiantage et du décapage, l'appareil respiratoire à air comprimé 3M™ Scott™ RAS pour environnement amianté offre le niveau de protection respiratoire le plus élevé. Cet appareil respiratoire à pression positive pour circuit ouvert est généralement équipé d'une valve à la demande à pression positive, d'un tuyau d'alimentation avec filtre à particules en ligne, d'un signal sonore d'avertissement de pression moyenne et d'un collecteur de tuyau d'alimentation d'air. L'appareil est monté dans un harnais en bandoulière réglable avec sangle en polyester et revêtement en polyuréthane, facile à nettoyer. La valve à la demande Tempest fournit une pression positive à l'intérieur du masque facial, ce qui permet d'obtenir un facteur nominal de protection de 2 000* (lorsque l'appareil est raccordé à une source d'air). Le masque facial est également doté d'un filtre à pression négative pour permettre l'entrée et l'évacuation dans la zone de travail où l'utilisateur n'a pas besoin d'être connecté à une alimentation en air. Lorsque le tuyau d'alimentation en air est débranché, un clapet anti-retour intégré empêche la contamination du tuyau d'alimentation. Un signal sonore d'avertissement est monté sur le tuyau d'alimentation de la valve à la demande pour signaler une défaillance de l'alimentation en air, indiquant que le porteur doit basculer sur la cartouche filtrante. Le masque est équipé de la cartouche de protection respiratoire dotée d'un capuchon vierge pour éviter toute contamination. Le harnais avec sangles, facile à nettoyer, dispose d'une surface lisse qui permet de réduire la capture des fibres d'amiante et conduit à une meilleure décontamination de l'ensemble après utilisation. Le filtre à particules en ligne est monté sur le tuyau d'alimentation en air pour empêcher toute contamination par des poussières, pouvant être présentes sur le tuyau et pénétrer dans le masque facial. Approuvé et certifié CE selon la norme EN 14593-1:2005 et AS/NZS 1716:2012. *selon les réglementations locales
Avantage(s):
- Développé pour répondre aux besoins de l’industrie du désamiantage et du décapage
- Idéal pour les zones fortement contaminées
- Niveau de protection respiratoire le plus élevé avec un facteur de protection assigné de 2000
- Décontamination améliorée avec un harnais facile à nettoyer et un filtre à particules en ligne
- Masque équipé d'un filtre pour l'entrée et la sortie
- Approuvé et certifié CE selon la norme EN 14593-1:2005 et AS/NZS 1716:2012