Bandă adezivă din PVC moale 3M™ 471

Cod articol.: 7100260596
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 buc.
  • Pași de comandă: 48 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100260596
EAN / GTIN 04054596933477
Număr producător 7100260596
L-Număr L01310 1434
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda PVC moale 3M™ 471 este utilizată în mod obișnuit pentru marcarea zonelor și culoarelor periculoase, acoperind lucrări de vopsire, marcaje de vopsea, benzi decorative și multe altele. Această bandă adezivă versatilă are un suport moale din PVC cu adeziv din cauciuc-rășină. Rezistă la zgârieturi, abraziune, intemperii și, prin urmare, este foarte durabil.

Avantaj:

  • Flexibilitate ridicată și elasticitate, rapid și ușor de aplicat pe o mare varietate de suprafețe
  • Rezistent la mulți solvenți
  • Disponibil într-o varietate de culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru)
  • Aplicare bună cu sisteme de vopsele pe bază de apă și pe bază de solvenți
  • Rezistență adezivă bună și pe suprafețele vopsite, sticlă și cauciuc
  • Mascare extrem de ușoară în curbe strânse
  • Margini ascuțite ale vopselei

Recomandare:

  • Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
  • Dispozitive de marcare sau dispozitive atașate pentru avertizare
  • Pentru codarea culorilor țevilor, uneltelor, dispozitivelor etc
  • Pentru a proteja piesele de prelucrat, echipamentele sau produsele împotriva abraziunii
  • Pentru lipirea, înfășurarea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau 3-dimensionale