Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471, Noir, 19.1 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7100260596
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100260596
EAN / GTIN 04054596933477
Réf. fabricant 7100260596
Article hors catalogue L01310 1434
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban vinyle 3M™ 471 colle dès la mise en contact avec un grand nombre de surfaces pour une application rapide sans séchage, gouttes ou nettoyage nécessaire. Il s'enlève proprement, sans laisser de résidu de colle. Notre ruban vinyle est très adaptable, facile à appliquer dans les zones incurvées ainsi que sur les surfaces rugueuses ou irrégulières. Disponible en plusieurs couleurs distinctives, le ruban peut être utilisé dans des températures comprises entre 4,44 C° et 76,66 C°. Les rubans vinyles sont utilisés pour marquer clairement les voies, les couloirs et les zones dangereuses ou non dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. L'utilisation de rubans vinyles pour le marquage des voies, au lieu de la peinture, élimine la nécessité d'aérer les solvants de peinture. Et comme ils peuvent être enlevés rapidement et proprement, ils constituent aussi une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Ces rubans robustes peuvent également être utilisés dans la maintenance et la réparation automobile, la construction, la marine, les véhicules commerciaux, et d'autres industries. Applications recommandées : • Applications de marquage de voies et de sécurité • Protection de surfaces temporaire • Anodisation et électrodéposition •Masquage de peinture ligne fine • Code couleur • Cartouche et conteneur de stockage étanche • Conditionnement et renforcement • Décoration

Avantage(s):

  • Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
  • L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
  • Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
  • Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
  • Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
  • Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives

Recommandation(s):

  • marquage de voies et de sécurité
  • Balisage d'équipements
  • Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
  • Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
  • Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes