Bandă PVC moale 3M™ 471, roșie, 50 mm x 33 m, 12 role, ambalată convenabil individual

Cod articol: 7100260125
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100260125
EAN / GTIN 04054596923928
Număr producător 7100260125
L-Număr L01310 1569

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 50 mm

Descriere:

Banda PVC moale 3M™ 471 este utilizată pe scară largă pentru marcarea zonelor periculoase și a culoarelor, pentru mascarea în timpul lucrărilor de vopsire, precum și pentru marcaje de vopsea, ornamente decorative și multe altele. Această bandă versatilă are un suport moale din PVC cu adeziv din rășină de cauciuc. Rezistă la zgârieturi, la abraziune, la intemperii, ceea ce îl face foarte durabil.

Caracteristică:

Își păstrează culoarea puternică chiar și în condiții de abraziune și în contact cu numeroși solvenți// Foarte flexibil și extensibil, aplicare rapidă și ușoară pe o gamă largă de suprafețe// Foarte flexibil și extensibil, aplicare rapidă și ușoară pe o gamă largă de suprafețe
Proprietățile unice de întindere permit benzii să se adapteze la suprafețe inegale fără a se desprinde sau contracta// Rezistent la mulți solvenți// Rezistent la mulți solvenți
Disponibil într-o varietate de culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru)// Ideal pentru utilizarea pe suprafețe curbate și cu forme tridimensionale// Disponibil într-o varietate de culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru)
Ușor de aplicat, aderență excelentă pe multe suprafețe// Bună aplicare cu sisteme de vopsire pe bază de apă și solvenți// Bună aplicare cu sisteme de vopsire pe bază de apă și solvenți
Aderență bună și la suprafețele vopsite, sticlă și cauciuc// Aderență bună și la suprafețele vopsite, sticlă și cauciuc// Poate fi îndepărtat de pe mai multe suprafețe dintr-o singură bucată, fără a lăsa reziduuri, ceea ce duce la reducerea costurilor de curățare și a manoperei
Mascare deosebit de ușoară în colțuri strânse// Mascare deosebit de ușoară în colțuri strânse// Disponibil într-o gamă largă de culori și lățimi de semnal
Margini ascuțite ale vopselei// margini ascuțite ale vopselei

Notă:

Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
Marcarea echipamentelor sau a instalațiilor în scopuri de avertizare
Pentru marcarea în culori a conductelor, instrumentelor, echipamentelor etc.
Pentru protejarea pieselor de lucru, echipamentelor sau produselor împotriva abraziunii
Pentru lipirea, învelirea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau cu formă tridimensională