Ejecución:
Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm
Descripción:
La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.
Característica:
Conserva su fuerte color de señalización incluso bajo la abrasión y el contacto con numerosos disolventes// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una amplia variedad de superficies// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una amplia variedad de superficies
Sus exclusivas propiedades de estiramiento permiten que la cinta se adapte a superficies irregulares sin despegarse ni contraerse// Resistente a muchos disolventes
Disponible en una gama de colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)// Ideal para su uso en superficies curvas y con formas tridimensionales// Disponible en una gama de colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)
Fácil de aplicar, excelente adhesión a muchas superficies// Buena aplicación con sistemas de pintura al agua y al disolvente
Buena adherencia incluso sobre superficies pintadas, vidrio y goma// Buena adherencia incluso sobre superficies pintadas, vidrio y goma// Se puede eliminar de muchas superficies en una sola pieza sin dejar residuos, lo que reduce los costes de limpieza y de mano de obra
Especialmente fácil de enmascarar en curvas cerradas// Especialmente fácil de enmascarar en curvas cerradas// Disponible en una amplia gama de colores y anchos de señal
Bordes de laca afilados// Bordes de laca afilados
Nota:
Para la señalización de suelos y de seguridad
Marcado de equipos o instalaciones con fines de advertencia
Para el marcado en color de tuberías, herramientas, equipos, etc.
Para proteger las piezas, los equipos o los productos de la abrasión
Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales