Costum de protecție 3M™ 4565

Cod articol.: 7100256140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb pur
Serie 3M™ 4565
partea descrisă, Alb pur Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss
Denumirea producătorului 3M™ Schutzanzug 4565
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea roşu; alb
Componentele ţesăturii Polietilenă
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale 2XL
Poziţie În față; În față
Tip Tip 4; Tip 5; Tip 6
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Cu buzunare Buzunar la picior; Buzunar la piept
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Cusături lipite; Cusături tighelite; Glugă; antistatic; Închidere guler; Închidere mânecă
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 7100256140
EAN / GTIN 08887862438378
Număr producător 7100256140
L-Număr L01110 761
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Costumul de protecție 3M™ 4565 oferă o protecție deosebit de eficientă împotriva particulelor dăunătoare, precum și a unor cantități mici de stropire lichidă și pulverizare în conformitate cu tipul 4. Costumul de protecție 3M™ de culoare albă pură 4565 are cusături caracteristice sigilate în roșu și respectă numeroase standarde, inclusiv EN 14126 împotriva agenților infecțioși, EN 1073-2 protecție împotriva particulelor contaminate radioactive, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 tip 6 împotriva stropirii cu lichide și EN ISO 13982-1 tip 5 împotriva particulelor. Pulverizator tip 4 EN 14605. Cusăturile etanșe reduc la minimum riscul de rupere a materialului sau de pătrundere a substanțelor chimice sau a particulelor. Costumul de protecție protejează și împotriva particulelor contaminate radioactive conform EN 1073-2. Se caracterizează prin rezistență excelentă la particule, precum și prin pulverizare. Este fabricat dintr-un laminat pe nemicroporos și, prin urmare, oferă protecție testată împotriva pătrunderii anumitor substanțe chimice. Manșetele tricotate și panourile elastice de la talie și glezne oferă un confort mai mare și libertate de mișcare, în timp ce materialul cu scame ultra-scăzute reduce contaminarea mediului. Costumul de protecție are un echipament antistatic conform EN 1149 pentru a reduce sarcina statică. Cu costumul de protecție 3M™ 4565, puteți lucra cu un bun simț al siguranței – un echipament esențial pentru forța de muncă.

Avantaj:

  • Costum de protecție tip 4/5/6, oferă o barieră foarte bună împotriva particulelor dăunătoare, precum și împotriva stropilor de lichid și a pulverizării într-o măsură limitată
  • Fabricat din țesătură nețesută cu două componente, cu laminat pe cu scame deosebit de scăzute
  • Glugă cu trei panouri, fermoar cu 2 căi de fixare cu clapă adezivă, inserții elastice pe șolduri și glezne pentru a reduce riscul de expunere a pielii
  • Cusăturile sigilate oferă mai multă protecție și rezistență și ajută la prevenirea stresului și ruperii inutile
  • EN 14126 - Protecția împotriva agenților infecțioși și a pericolelor biologice
  • Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
  • EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor contaminate radioactive până la clasa 2