{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, alb | Alb pur | |
| partea descrisă, Alb pur | Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss | |
| Serie | 3M™ 4565 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Schutzanzug 4565 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Tipul de aplicare | protecţie contra substanţelor chimice | |
| Clasa de protecție chimică | TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034 | |
| Mărimi internaţionale | XL | |
| Poziţie | În față; În față | |
| Tip | Tip 4; Tip 5; Tip 6 | |
| Culoarea | roşu; alb | |
| Componentele ţesăturii | Polietilenă | |
| Tip produs | Costum de protecţie | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | Buzunar la picior; Buzunar la piept | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Cusături lipite; Cusături tighelite; Glugă; antistatic; Închidere guler; Închidere mânecă | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 7100256143 | |
| EAN / GTIN | 08887862438361 | |
| Număr producător | 7100256143 | |
| L-Număr | L01110 818 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |