Bandă clișeu 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1320, galben, 457 mm x 33 m, 0,51 mm

Cod articol: 7100246871
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100246871
EAN / GTIN 00638060410110
Număr producător 7100246871

Descriere

Descriere:

Banda de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1320 este concepută pentru montarea plăcilor de imprimare flexografică pe cilindri sau manșoane, în special pentru provocările legate de preț ale tirajelor scurte și ale schimbărilor frecvente. Această bandă galbenă de montare a plăcilor cu spate lipicios din spumă asigură o imprimare combinată moale medie de înaltă calitate.

Caracteristică:

Bandă din spumă galbenă cu grosime de 0,51 mm, cu densitate medie moale, cu două fețe
Conceput pentru cerințele de imprimare de bază pentru tiraje scurte și schimbări frecvente de clișee
Ideală pentru imprimarea combinată a elementelor solide și a elementelor în tonuri de mijloc
Lipește în mod fiabil placa fotopolimerică flexografică de manșonul de imprimare sau de cilindrul de oțel și previne desprinderea pe margini în timpul imprimării
Funcția de eliminare a aerului permite aerului să iasă dintre bandă și placă
Culoarea galbenă a spumei corespunde unei densități medii moi a spumei.
Pelicula protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Construcție flexibilă pentru utilizare cu manșoane cu pereți subțiri
Rulouri într-un pachet valoric

Notă:

Montarea plăcilor fotopolimerice pe cilindri și manșoane flexografice
Aplicații care țin cont de preț, cum ar fi seriile scurte și schimbările frecvente de plăci
Utilizați în imprimarea combinată a elementelor în tonuri și a elementelor solide
Benzile 3M pentru utilizarea pe prese de tipărire cu bandă largă pentru imprimarea pe film sau hârtie pentru ambalaje flexibile