3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1320, Geel, 457 mm x 33 m, 0.51 mm

Artikelnummer: 7100246871
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100246871
EAN/GTIN 00638060410110
Nummer fabrikant 7100246871

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1320 is ontwikkeld voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of sleeves, met name voor de prijstechnische uitdagingen van kleine oplagen en frequente wisselingen. Deze gele schuimtape met plakkende rug voor plaatmontage biedt een hoogwaardige mediumzachte combinatiedruk.

Kenmerk:

0,51 mm dubbel gecoate gele schuimtape met medium dichtheid
Ontwikkeld voor de basisbehoeften voor het drukken van kleine oplagen en voor frequente wisselingen
Ideaal voor het drukken van combinaties van volvlak en halftoonpunten
Hecht de fotopolymeer flexoplaat stevig aan de druksleeve of stalen cilinder om te voorkomen dat de plaatrand tijdens het drukken loslaat
Dankzij de luchtafvoerfunctie kan de lucht tussen de tape en de plaat ontsnappen
De gele schuimkleur geeft aan dat het schuim een medium dichtheid heeft
Kanaaltjes in de lijm worden gemaakt door een gearceerd patroon op de verwijderbare liner
Flexibel ontwerp voor gebruik met dunwandige sleeves
Rollen van voordelig formaat

Tip:

Fotopolymeerplaten monteren op flexodrukcilinders en -sleeves
Prijskritische toepassingen zoals kleine oplagen en frequente wisselingen
3M tapes met plakkende rug zijn ontworpen voor breedformaatpersen voor het bedrukken van folie of papier voor de flexibele verpakkingsindustrie
3M plakbands voor gebruik op breedwebprinters voor printen op film of papier voor flexibele verpakkingen