3M™ Folie de împachetare pentru imprimare IJ280, albă, 1524 mm x 25 m

Cod articol.: 7100245362
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie IJ280
Denumirea producătorului 3M™ Print Wrap Folie IJ280
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,524 m
Lungimea foliei 25 m
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la rupere
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100245362
EAN / GTIN 00638060847596
Număr producător 7100245362
L-Număr L01130 107471
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Creați o grafică de înaltă calitate, atrăgătoare pentru vehicule cu folie de imprimare 3M™ IJ280. Cel mai bun film de defoliere auto al nostru este conceput pentru procesoare care se așteaptă la performanțe excepționale, calitate a imprimării și productivitate. Acest film de imprimare este foarte adaptabil și oferă o rezistență excelentă la decolorare. Acesta este acoperit în întreaga lume de garanția 3M™ MCS™. Cu adezivul patentat și tehnologia de eliberare a aerului 3M™ Fellow™v4, folia de imprimare 3M™ IJ280 vă ajută să vă faceți treaba rapid și corect – prima dată. Pentru rezultate de cea mai bună calitate, combinați acest film de imprimare cu laminat de protecție 3M™ 8428G.

Avantaj:

  • Performanță și productivitate excepționale
  • Calitate excelentă a imprimării
  • Foarte flexibil, chiar și cu aplicare scăzută a căldurii
  • Rezistență excelentă la coajă
  • Eliberarea aerului 3M™ Fellow™v4 permite îndepărtarea rapidă și ușoară a bulelor de aer și un aspect uniform
  • Un adeziv nou, dezvoltat intern, oferă o aderență inițială optimizată, proprietăți de alunecare și repoziționabilitate
  • Protejat în întreaga lume de garanția 3M™ MCS™

Recomandare:

  • Mașini
  • Transportoare
  • Transportul public
  • Camion
  • Remorci
  • Alte vehicule