• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Print Wrap Folie IJ280, Weiß, 1524 mm x 25 m

Artikel-Nr.: 7100245362
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie IJ280
Herstellerbezeichnung 3M™ Print Wrap Folie IJ280
Farbe weiß
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,524 m
Länge Folie 25 m
Eigenschaften UV-beständig; reißfest
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100245362
EAN / GTIN 00638060847596
Herstellernummer 7100245362
L-Nummer L01130 107471
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erstellen Sie hochwertige, auffällige Fahrzeuggrafiken mit 3M™ Print Wrap Folie IJ280. Unsere beste Folie für Fahrzeugfolierungen wurde für Verarbeiter entwickelt, die außergewöhnliche Leistung, Druckqualität und Produktivität erwarten. Diese Print Wrap Folie ist höchst anpassungsfähig und bietet eine hervorragende Ablösebeständigkeit. Sie ist weltweit durch die 3M™ MCS™ Garantie abgesichert. Mit ihrem patentierten Klebstoff und der 3M™ Comply™v4 Air Release Technologie hilft Ihnen die 3M™ Print Wrap Folie IJ280, Ihre Arbeit schnell und richtig zu erledigen – gleich beim ersten Mal. Für Ergebnisse mit höchster Qualität kombinieren Sie diese Print Wrap Folie mit 3M™ Schutzlaminat 8428G.

Vorteil:

  • Außergewöhnliche Leistung und Produktivität
  • Hervorragende Druckqualität
  • Hochflexibel schon bei geringer Anwendung von Wärme
  • Ausgezeichnete Ablösebeständigkeit
  • 3M™ Comply™v4 Air Release ermöglicht ein schnelles, einfaches Entfernen von Luftblasen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild
  • Ein neuer, eigens entwickelter Klebstoff bietet optimierte Anfangshaftung, Gleitfähigkeit und Repositionierbarkeit
  • Weltweit abgesichert durch die 3M™ MCS™ Garantie

Empfehlung:

  • Autos
  • Transporter
  • Öffentliche Verkehrsmittel
  • Lkw
  • Anhänger
  • Andere Fahrzeuge