Laminat de protecție 3M™ 8428G, lucios, 1372 mm x 50 m

Cod articol.: 7100239697
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 8428G
Denumirea producătorului 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,372 m
Grosimea foliei 30
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; rezistent la uzură
Transparență 100 %
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 7100239697
EAN / GTIN 00638060844779
Număr producător 7100239697
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Protejați foliile imprimate ale vehiculului de elemente cu laminatul de protecție 3M™ 8428G. Laminatul nostru de protecție a fost special dezvoltat pentru procesoarele grafice. Acest laminat de protecție subțire de 30 µm (0,03 mm) este foarte adaptabil la curbura complexă și la decolorarea profundă, oferind performanțe excepționale, productivitate și rezistență îmbunătățită la UV. Laminatul de protecție 3M™ 8428G este protejat în întreaga lume de garanția 3M™ MCS™ și vă ajută să efectuați lucrările rapid și corect – prima dată. Pentru beneficii suplimentare de performanță, utilizați acest laminat de protecție cu folie de imprimare 3M™ IJ280.

Avantaj:

  • Performanță și productivitate excepționale combinate cu folie de imprimare 3M™ IJ280
  • Rezistență îmbunătățită la UV
  • Rezistență excelentă la coajă
  • Extrem de adaptabil la curbe complexe și margini adânci
  • Oferă un finisaj lucios pentru un aspect de ″vopsea umedă″
  • Oferă o claritate excelentă
  • Protejat în întreaga lume de garanția 3M™ MCS™

Recomandare:

  • Mașini
  • Transportoare
  • Transportul public
  • Camion
  • Remorci
  • Vehicule de apă
  • Alte vehicule
  • Clădiri și ziduri
  • Se afișează
  • Etichete
  • Semne opace
  • Geamuri și sticlă