3M™ Zaščitni laminat 8428G, sijajni, 1372 mm x 50 m

Št. art.: 7100239697
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija 8428G
Oznaka proizvajalca 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G
Vrsta izdelka zaščitna folija
Širina folije 1,372 m
Debelina folije 30
Material folije polivinilklorid (PVC)
Lastnosti UV-odporno; odporno proti obrabi
Prosojnost 100 %
Za večkratno uporabo ne
Z lepilnimi/držalnimi trakovi da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100239697
EAN/GTIN 00638060844779
Številka proizvajalca 7100239697
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitite natisnjene folije vozil pred elementi z zaščitnim laminatom 3M™ 8428 G. Naš zaščitni laminat je bil razvit posebej za grafične procesorje. Ta 30 µm (0,03 mm) tanek zaščitni laminat je zelo prilagodljiv kompleksni ukrivljenosti in globokim trakom, ki ponuja izjemno zmogljivost, produktivnost in izboljšano UV odpornost. Zaščitni laminat 3M™ 8428 G je po vsem svetu zaščiten z 3M™ MCS™ garancija in vam pomaga, da delo opravite hitro in pravilno – prvič. Za dodatno učinkovitost uporabite ta zaščitni laminat s folijo 3M™ za tiskanje IJ280.

Prednosti:

  • Izjemna zmogljivost in produktivnost v kombinaciji s folijo za ovijanje tiskanja 3M™ IJ280
  • Izboljšana UV odpornost
  • Odlična odpornost proti luščenju
  • Zelo prilagodljiv na zapletene krivulje in globoke trakove
  • Zagotavlja sijoč videz za ″mokro barvo″
  • Zagotavlja odlično jasnost
  • Zaščiteno po vsem svetu z 3M™ MCS™ garancija

Priporočilo:

  • Avte
  • Transporterji
  • Javnega prevoza
  • Tovornjak
  • Prikolice
  • Vozila za prevoz vode
  • Drugih vozil
  • Stavb in zidov
  • Prikazi
  • Etikete
  • Neprozorni znaki
  • Okna in steklo