3M™ Folie de împachetare pentru imprimare IJ280, albă, 1372 mm x 4,5 m

Cod articol.: 7100230075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie IJ280
Denumirea producătorului 3M™ Print Wrap Folie IJ280
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,372 m
Lungimea foliei 4,5 m
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la rupere
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100230075
EAN / GTIN 00638060844441
Număr producător 7100230075
L-Număr L01130 107518
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Creați o grafică de înaltă calitate, atrăgătoare pentru vehicule cu folie de imprimare 3M™ IJ280. Cel mai bun film de defoliere auto al nostru este conceput pentru procesoare care se așteaptă la performanțe excepționale, calitate a imprimării și productivitate. Acest film de imprimare este foarte adaptabil și oferă o rezistență excelentă la decolorare. Acesta este acoperit în întreaga lume de garanția 3M™ MCS™. Cu adezivul patentat și tehnologia de eliberare a aerului 3M™ Fellow™v4, folia de imprimare 3M™ IJ280 vă ajută să vă faceți treaba rapid și corect – prima dată. Pentru rezultate de cea mai bună calitate, combinați acest film de imprimare cu laminat de protecție 3M™ 8428G.

Avantaj:

  • Performanță și productivitate excepționale
  • Calitate excelentă a imprimării
  • Foarte flexibil, chiar și cu aplicare scăzută a căldurii
  • Rezistență excelentă la coajă
  • Eliberarea aerului 3M™ Fellow™v4 permite îndepărtarea rapidă și ușoară a bulelor de aer și un aspect uniform
  • Un adeziv nou, dezvoltat intern, oferă o aderență inițială optimizată, proprietăți de alunecare și repoziționabilitate
  • Protejat în întreaga lume de garanția 3M™ MCS™

Recomandare:

  • Mașini
  • Transportoare
  • Transportul public
  • Camion
  • Remorci
  • Alte vehicule