3M™ Lámina de impresión digital IJ280, Blanco, 1372 mm x 4.5 m

Número de artículo: 7100230075
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
IJ280
Denominación del fabricante
3M™ Print Wrap Folie IJ280
Color
blanco
Tipo de producto
Lámina adhesiva
Anchura lámina
1,372 m
Longitud lámina
4,5 m
Características
Resistente a los rayos UV; Resistente a rasgado
Con bandas de pegamento/adhesivas
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100230075
EAN / GTIN 00638060844441
Número del fabricante 7100230075
Número L L01130 107518
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cree imágenes llamativas y de alta calidad para vehículos con 3M™ IJ280 Lámina de impresión digital. Hemos diseñado nuestra lámina de personalización de vehículos de mayor calidad para los convertidores y los instaladores que esperan un rendimiento, una calidad de impresión y una productividad excepcionales. Esta lámina de impresión digital es altamente conformable y ofrece una excelente resistencia frente al levantamiento, además de contar con el respaldo de la garantía 3M™ MCS™ en todo el mundo. Con su adhesivo patentado y la tecnología de liberación de aire 3M™ Comply™ v4, 3M™ IJ280 Lámina de impresión digital le ayudará a realizar el trabajo rápidamente y a hacerlo bien, a la primera. Si desea obtener resultados de máxima calidad, combine esta lámina de impresión digital con 3M™ 8428G Lámina Protectora Brillo.

Ventaja:

  • Rendimiento y productividad excepcionales
  • Excelente calidad de impresión
  • Se conforma con muy poco calor
  • Excelente resistencia frente al levantamiento
  • La tecnología de liberación de aire 3M™ Comply™ v4 está diseñada para una mejor eliminación del aire y resultados perfectos
  • El adhesivo patentado ofrece una adherencia inicial, un deslizamiento y una capacidad de reposicionamiento optimizados
  • Con el respaldo de la garantía 3M™ MCS™ en todo el mundo

Recomendación:

  • Coches
  • Furgonetas
  • Transportes públicos
  • Camiones
  • Caravanas
  • Otros vehículos