Film de covering imprimable 3M™ IJ280, Blanc, 1372 mm x 4.5 m

Réf.: 7100230075
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série IJ280
Référence fabricant 3M™ Print Wrap Folie IJ280
Couleur blanc
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,372 m
Longueur film 4,5 m
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance au déchirement
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100230075
EAN / GTIN 00638060844441
Réf. fabricant 7100230075
Article hors catalogue L01130 107518
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Créez des graphismes pour véhicules attrayants et de haute qualité avec le film de covering imprimable 3M™ IJ280. Notre meilleur film de covering de sa catégorie est conçu pour les transformateurs et les applicateurs qui recherchent des performances, une qualité d'impression et une productivité exceptionnelles. Ce film de covering imprimable est extrêmement conformable, offrant une excellente résistance au décollement, et est couvert dans le monde entier par la garantie 3M™ MCS™. Grâce à son adhésif breveté avec la technologie d'évacuation de l'air 3M™ Comply™v4, le film de covering imprimable 3M™ IJ280 vous aide à faire le travail rapidement et correctement du premier coup. Pour un résultat optimal et de qualité, il est recommandé d'associer ce film avec le film de protection brillant 3M™ 8428G.

Avantage(s):

  • Des performances et une productivité exceptionnelles
  • Qualité d'impression exceptionnelle
  • Conformable avec moins de chaleur
  • Excellente résistance au décollement
  • Nouvelle génération de microcanaux d'évacuation de l'air 3M™ Comply™ v4 pour une pose facile, rapide, sans bulle et pour un résultat lisse et sans trame visible
  • Adhésif breveté avec une adhérence initiale (tack initial), un glissement et une repositionnabilité optimisés
  • Couvert dans le monde entier par la garantie 3M™ MCS™

Recommandation(s):

  • Voitures
  • Vans
  • Transports publics
  • Camions
  • Caravanes/Remorques
  • Autres véhicules