3M™ Bandă cu folie PTFE 5491, gri, 356 mm x 33 m, 0,17 mm

Cod articol.: 7000048701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 5491
Denumirea producătorului 3M™ PTFE-Filmklebeband 5491
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Cauciuc de sinteză
Rezistență la temperatură min. -54 grade
Rezistență la temperatură max. 260 grade
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Izolowanie; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; Rezistent la abraziune; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 33 m
Lăţime B 356 mm
Concentrație S 0,17 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048701
EAN / GTIN 00021200301131
Număr producător 7000048701
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Suportul nostru extrudat rezistă la curbare atunci când este derulat de pe rolă și se așează mai plat decât benzile de film PTFE spumat, creând o suprafață mai uniformă, antiderapantă. Am dezvoltat această bandă ca o soluție rapidă și ușoară pentru a reduce frecarea dintre suprafețele în mișcare. Aceasta acționează ca un mediu antiaderent sau ușor de dezlipit acolo unde presiunea, schimbările de temperatură și alți factori pot crea o măsură de aderență. Aplicarea 5491 poate contribui la îmbunătățirea mișcării suprafețelor, la eliminarea scârțâiturilor și zăngăniturilor și la reducerea zgomotului mașinilor. PTFE este rezistent la substanțe chimice și poate fi utilizat ca o barieră chimică temporară. Banda are o gamă largă de temperaturi de aplicare de la 54°C la 260°C și, prin urmare, este potrivită pentru o varietate de aplicații. Aplicații recomandate Înfășurarea rulourilor pentru prelucrarea benzilor, benzilor și foilor unde pot apărea materiale și culori lipicioase. Înfășurarea și cablarea cablurilor la temperaturi ridicate Reducerea scârțâitului și a zgomotului Căptușirea jgheaburilor, tăvilor și conductelor Ecranare și protecție împotriva substanțelor chimice Eliberarea mucegaiului pentru îmbinări compozite Ce este PTFE? Politetrafluoroetilena (PTFE) este un material sintetic utilizat într-o varietate de industrii și aplicații pentru a reduce coeficientul de frecare. Datorită proprietăților sale antiaderente și rezistenței ridicate la căldură, PTFE este utilizat ca strat antiaderent pentru tigăi și alte vase de gătit. Datorită non-conductivității sale, este un material izolant excelent pentru aplicații electrice. PTFE este nereactivă la numeroase substanțe chimice datorită rezistenței chimice a compușilor fluoropolimerici și, prin urmare, este eficientă în recipiente și conducte pentru substanțe reactive și corozive. PTFE reduce frecarea, uzura și eficiența energetică a mașinilor. Datorită frecării sale reduse, PTFE este utilizat în aplicații industriale în care este necesară acțiunea de alunecare a pieselor, cum ar fi rulmenți, angrenaje, plăci de alunecare etc. În aceste aplicații, oferă performanțe semnificativ mai bune decât nailonul sau acetalul.

Avantaj:

  • Pelicula antiaderentă PTFE creează o suprafață excepțional de netedă și ușor de curățat
  • Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe diferite suprafețe fără a lăsa reziduuri
  • Poate fi utilizat pe o gamă largă de temperaturi, ceea ce permite utilizarea pe mașini și echipamente încălzite
  • Versiunea mai groasă a benzii de film 3M™ PTFE 5490 este mai durabilă și mai rezistentă la uzură
  • Banda adezivă 3M™ PTFE extrudată este mai subțire decât foliile convenționale cu coajă de PTFE
  • Potrivit în special pentru echipamentele de alunecare a suprafețelor drepte
  • Banda adezivă PTFE extrudată abia se rostogolește în timpul derulării
  • Rezistență la temperatură pe termen scurt până la +260 °C.

Recomandare:

  • Datorită rezistenței sale mecanice ridicate și a suprafeței rezistente la adeziv, această bandă este potrivită ca o acoperire glisantă și protectoare într-o gamă largă de aplicații
  • Acoperire rezistentă la adeziv a rolelor, rolelor, panourilor și multe altele
  • v.
  • M. intră în contact cu substanțe lipicioase sau substanțe chimice