Conducta ușoară 3M™ Lightweight

Cod articol: 7100218783
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Furtun de aer protecţie respiratorie cu suflantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100218783
EAN / GTIN 04054596789425
Număr producător 7100218783
L-Număr L01140 280

Descriere

Execuţie:

Made from heavy duty material
Suitable for demanding applications
Compatible with certain tight fitting facepieces
Protects against certain gases, vapours and particulates when used in an approved configuration
Supports integration of compatible hearing and head protection

Descriere:

3M™ Tubul de respirație EPDM pentru condiții grele 3M™, BT-54 este un tub de respirație pentru condiții grele, de lungime fixă, conceput pentru a fi utilizat cu anumite sisteme cu aer comprimat 3M™ aprobate.

Caracteristică:

Fabricat din material durabil
Pentru aplicații în medii de lucru solicitante
Compatibil cu aparatele de respirat cu filet DIN40 pentru întreaga față (FM3 Promask și FM4 Vision).
În configurația aprobată, protecție împotriva anumitor gaze, vapori și particule, a se vedea fișa tehnică.
Suportă integrarea protecției auditive și a capului compatibile