3M™ Versaflo™ Ademslang BT-54 voor nauwaansluitende maskers

Artikelnummer: 7100218783
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Luchtslang motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100218783
EAN/GTIN 04054596789425
Nummer fabrikant 7100218783
L-nummer L01140 280

Omschrijving

Uitvoering:

Made from heavy duty material
Suitable for demanding applications
Compatible with certain tight fitting facepieces
Protects against certain gases, vapours and particulates when used in an approved configuration
Supports integration of compatible hearing and head protection

Omschrijving:

3M™ Heavy-duty EPDM ademslang BT-54 is een heavy-duty ademslang met vaste lengte voor gebruik in combinatie met 3M PF-600 en andere goedgekeurde 3M Motoraangedreven ademhalingssystemen.

Kenmerk:

Gemaakt van heavy-duty materiaal
Geschikt voor veeleisende toepassingen
Compatibel met bepaalde nauwaansluitende gelaatsmaskers
Beschermt in goedgekeurde configuratie tegen bepaalde gassen, dampen en deeltjes
Ondersteunt integratie van compatibele gehoor- en hoofdbescherming