Execuţie:
Curea reglabilă cu clichet
Ochelari de lectură cu straturi anticearcăn/antizgârieturi în diferite concentrații: +1,5, +2,0 sau +2,5.
Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB
Îndeplinește cerințele EN166-2001 pentru ochelari de protecție rezistenți la impact
Descriere:
Ochelarii de siguranță cu cititor 3M™ Solus™ seria 2000 sunt ochelarii noștri de siguranță eleganți, care dispun de brațe de tâmplă cu clichet reglabil pentru o potrivire personalizată și diferite opțiuni de cititor.
Caracteristică:
Ochelari de protecție eleganți 3M™ Solus™ cu design subțire, gamă de mărire și temple reglabile cu clichet pentru a adapta lentilele la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție.
Disponibil cu dioptrii diferite: +1.5 sau +2.0 sau +2.5
Punte de nas semi-firmă și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite
Acoperire durabilă anti-ceață și anti-zgârieturi.
Notă:
Asamblare, industria auto, industria aerospațială, construcții, demolări, întreținerea instalațiilor, fabricarea alimentelor și băuturilor, silvicultură, aplicarea legii, inginerie, fabricarea metalelor, minerit, petrol și gaze, industria chimică și farmaceutică, construcții de drumuri.