3M™ Solus™ 2000 védőszemüveg, kék/szürke halánték, anti-fog/anti-scratch bevonat, átlátszó lencsék, integrált +2.0 olvasási zónával, S2020AF-BLU

Cikkszám: 7100218163
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100218163
EAN / GTIN 58887862355267
Gyártó száma 7100218163
L-szám L01110 551

Leírás

Kivitel:

Állítható racsnis konzolok
Olvasószemüveg páramentesítő/karcálló bevonattal, különböző vastagságokban: +1,5, +2,0 vagy +2,5.
A polikarbonát lencsék az UVA- és UVB-sugárzás 99,9%-át szívják fel.
Megfelel az ütésálló védőszemüveg EN166-2001 követelményeinek

Leírás:

A 3M™ Solus™ 2000 biztonsági szemüveg nagyítási tartományú, elegáns védőszemüveg állítható racsnis szárakkal az egyedi illeszkedés érdekében. Különböző nagyítási tartományokkal kapható.

Jellemző:

Elegáns 3M™ Solus™ biztonsági szemüveg vékony kialakítással, nagyítási tartománnyal és állítható racsnis szárakkal, hogy az objektív az arc alakjához és a szemüveg pozíciójához igazodjon
Különböző diopterekben kapható: +1,5 vagy +2,5
Félmerev orrhíd és puha templomvégek a fokozott kényelem és illeszkedés érdekében
Ellenálló páramentes és karcálló bevonat

Figyelem:

összeszerelés, Autóipar, Repülés, építés, Rombolás, Üzemkarbantartás, élelmiszer és italgyártás, erdészet, bűnüldözés, gépészet, Fémfeldolgozás, bányászat, olaj és gáz, vegyipar és gyógyszeripar, útépítés