Descriere:
Adezivul acrilat de înaltă performanță 3M™ 200MP este de preferință utilizat pentru aplicații grafice, precum și în sectorul industrial. Atunci când este utilizat pe materiale plastice, acest adeziv permite repoziționarea inițială a adezivului. Chiar și după expunerea la umiditate, căldură sau frig, acest adeziv asigură conexiuni sigure. Rezistență la temperatură pe termen scurt până la 200°C, rezistență excelentă la solvenți și rezistență excelentă la forfecare pentru a preveni alunecarea și desfacerea marginilor.
Avantaj:
- Bandă adezivă de transfer cu grosime de 58 µm, constând din adeziv acrilat pe o hârtie de protecție acoperită cu pe.
- Rezistență excelentă la forfecare, rezistență la temperatură și rezistență chimică.
- Rezistență excelentă la umiditate și solvenți.
- Ideal pentru fixarea elementelor grafice și a plăcuțelor de identificare.
- Ușor de utilizat.
- Nu creează murdărie.
- Ușor de perforat datorită proprietăților bune de procesare.
- Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la forfecare.
- Versiune mai subțire de 468MP
- Pentru aplicații industriale
- Scurgere redusă de adeziv la margini (sângerare adezivă)
Recomandare:
- Suprafețe de înaltă energie
- Lipirea panourilor frontale și a tastaturilor cu membrană
- Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor și decorațiunilor